Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.376 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.950 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.120 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.313 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Résistance à la traction17195 lbf
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Revêtement de finitionGoupilles plaquées nickel/enduites d’oxyde noir
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens120 / 10 pi
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRevêtement résistant à la corrosion
- SérieRésistance
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à brin simple Resistance