Motion
20C5E-20RFJX90

GATES RUBBER CO
20C5E-20RFJX90

Extrémité de tuyau 7235-20345 - DI de tuyau 1.125 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08704107
N° MFR20C5E-20RFJX90
Prix235.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20C5E-20RFJX90

Extrémité de tuyau 7235-20345 - DI de tuyau 1.125 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08704107
N° MFR20C5E-20RFJX90
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
Prix235.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille/type de fin
    1-1/4 FJX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.1260 po
  • Longueur totale
    5.58 po
  • Taille du filetage
    1 5/8-12 JIC37°
  • Taille de filetage 1
    1 5/8-12
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos accouplements amovibles sur site D.O.T. Type A1 fonctionnent avec le tuyau Gates C5E pour permettre un assemblage facile des conduites de frein pneumatique, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    C5E
  • Numéro CUP du fabricant
    072053845433
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053845433

Aperçu

Description du fabricant
20C5E-20RFJX90 RACCORDS - CHAMP
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5E ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté