Motion
8MQFF-10BKHD

GATES RUBBER CO
8MQFF-10BKHD

Face mâle encastrée à déconnexion rapide 725287395 - 3625 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI08704365
N° MFR8MQFF-10BKHD
Prix175.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MQFF-10BKHD

Face mâle encastrée à déconnexion rapide 725287395 - 3625 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI08704365
N° MFR8MQFF-10BKHD
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
Prix175.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    14500
  • Composant de couplage
    Fiche
  • CUP_NON
    072053673784
  • Pression de service
    3625

Aperçu

Description du fabricant
8MQFF-10BKHD COUPLEURS À DÉCONNEXION RAPIDE