Motion
8MISO-8FIHCDSO

GATES RUBBER CO
8MISO-8FIHCDSO

Coupleur mâle à déconnexion rapide 725289675 - 3000 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI08704389
N° MFR8MISO-8FIHCDSO
Prix104.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MISO-8FIHCDSO

Coupleur mâle à déconnexion rapide 725289675 - 3000 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI08704389
N° MFR8MISO-8FIHCDSO
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
Prix104.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Numéro CUP du fabricant
    072053032857
  • CUP_NON
    072053032857
  • Pression de service
    3000

Aperçu

Description du fabricant
8MISO-8FIHCDSO DÉCONNEXION RAPIDE