Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille du tableau de bord16
- Diamètre de la bride1.8700 po
- Épaisseur de la bride0.5600 po
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre intérieur du tuyau1.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesLes tiges et viroles des barrières G8K sont conçues spécifiquement pour être utilisées avec un tuyau de G8K (8000 psi).
- RevêtementTuffCoatMC ,
- ConfigurationTube plié
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de fin 1FLC
- Type de raccordBride - Code 62 Caterpillar
- À utiliser avecG8K
- Numéro CUP du fabricant770075446422
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatérielAcier
- Type de jointJoint torique
- ÉmerillonNon
- CUP_NON770075446422
Aperçu
- Raccord anti-dérapant offert uniquement avec bride robuste de style Caterpillar ; Utilisé pour les applications à très haute pression et à forte impulsion ; Le flexible et les raccords G8K offrent une capacité de rayon de courbure de pointe ;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.