Motion
GC32FLEX SANS UNITÉ D’ALIMENTATION

GATES RUBBER CO
GC32FLEX NO POWER UNIT

GC32FLEX SANS UNITÉ D’ALIMENTATION
N° D’ARTICLE MI08705680
N° MFRGC32FLEX NO POWER UNIT
Prix31,638.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
GC32FLEX NO POWER UNIT

GC32FLEX SANS UNITÉ D’ALIMENTATION
N° D’ARTICLE MI08705680
N° MFRGC32FLEX NO POWER UNIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31,638.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une sertisseuse de précision 2” pour la production de flexibles Gates de tous types. L’unité est conçue pour une production en atelier à faible volume et peut être utilisée avec n’importe quel bloc d’alimentation hydraulique de 10,000 lb/po2. Une interface de commande de tablette avec Gates eCrimp permet à l’utilisateur de rechercher rapidement les données de sertissage pertinentes pour assurer un fonctionnement efficace de la machine.
  • Type de sertisseuse
    Économique/Magasin/Mobile
  • Type de produit
    Outils électriques de sertissage de tuyau
  • Série
    Série GC32

Aperçu

Description du fabricant
GC32 PIÈCES ET ÉQUIPEMENT FLEXIBLES - GC32