Motion
3/8X600 AG 200

GATES RUBBER CO
3/8X600 AG 200

3/8X600 AG 200
N° D’ARTICLE MI08706499
N° MFR3/8X600 AG 200
Prix2.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X600 AG 200

3/8X600 AG 200
N° D’ARTICLE MI08706499
N° MFR3/8X600 AG 200
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
Prix2.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    600 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.66 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Conçu pour les applications de pulvérisation agricoles, comme les solutions diluées d’herbicides et d’engrais.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075689874
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/8XRL AG MASTER 200