Motion
1-1/4X300 AG 250

GATES RUBBER CO
1-1/4X300 AG 250

1-1/4X300 AG 250
N° D’ARTICLE MI08706504
N° MFR1-1/4X300 AG 250
Prix11.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/4X300 AG 250

1-1/4X300 AG 250
N° D’ARTICLE MI08706504
N° MFR1-1/4X300 AG 250
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
Prix11.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Rayon de courbure minimum
    10.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.73 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Conçu pour les applications de pulvérisation agricoles, comme les solutions diluées d’herbicides et d’engrais.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075689928
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
1 1/4XRL AG MASTER 250