Motion
2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 NOIR

GATES RUBBER CO
2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 BLK

2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 NOIR
N° D’ARTICLE MI08706614
N° MFR2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 BLK
Prix60.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 BLK

2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 NOIR
N° D’ARTICLE MI08706614
N° MFR2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 BLK
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
Prix60.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    20.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.34 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Élastomère spécialement composé - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Raccords flexibles dans les systèmes de distribution d’eau à haute pression et d’émulsion utilisés dans une variété d’industries. Le couvercle épais répond aux exigences d’auto-extinction de la MSHA et est conçu pour les environnements miniers difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Chloroprène - Type A
  • CUP_NON
    072053630916
  • Pression de service
    68.9

Aperçu

Description du fabricant
LONG MUR MAÎTRE 2 1/2X50FT MINE