Motion
7/8XRL CARBURANT DIESEL TROTTOIR PMP 150

GATES RUBBER CO
7/8XRL FUEL DIESL CURB PMP 150

7/8XRL CARBURANT DIESEL TROTTOIR PMP 150
N° D’ARTICLE MI08706618
N° MFR7/8XRL FUEL DIESL CURB PMP 150
Prix20.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
7/8XRL FUEL DIESL CURB PMP 150

7/8XRL CARBURANT DIESEL TROTTOIR PMP 150
N° D’ARTICLE MI08706618
N° MFR7/8XRL FUEL DIESL CURB PMP 150
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
Prix20.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    7.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.22 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    EPA - Type J
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Distribution de tous les types d’essences commerciales ou d’autres produits à base de pétrole (noir) ou de carburants diesel pétroliers et mélanges de biodiesel (vert), à partir des pompes de la station-service (pompe de trottoir). Un tuyau à paroi rigide robuste qui ne s'affaisse pas lors de l'utilisation de l'enrouleur ou derrière la buse pour un service intensif.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075705024
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À GAZON DIESEL PRINCIPALE 7/8XRL 150