Motion
3/8X400 VAPORISATEUR AG 600

GATES RUBBER CO
3/8X400 AG SPRAY 600

3/8X400 VAPORISATEUR AG 600
N° D’ARTICLE MI08706661
N° MFR3/8X400 AG SPRAY 600
Prix6.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X400 AG SPRAY 600

3/8X400 VAPORISATEUR AG 600
N° D’ARTICLE MI08706661
N° MFR3/8X400 AG SPRAY 600
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
Prix6.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    400 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.67 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Pulvériser des gazons, des arbres et des applications similaires avec des solutions diluées de pesticides et d’herbicides à base d’eau et d’huile.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    130 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Jaune
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • CUP_NON
    072053642056
  • Pression de service
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/8X400FT VAPORISATEUR MAÎTRE AG 600