Motion
1-5/8X10 CONDUIT D'AIR 15SD

GATES RUBBER CO
1-5/8X10 AIR DUCT 15SD

Tuyau industriel - 1-5/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 15 psi, matériau de tube en caoutchouc chloroprène, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI08706737
N° MFR1-5/8X10 AIR DUCT 15SD
Prix34.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-5/8X10 AIR DUCT 15SD

Tuyau industriel - 1-5/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 15 psi, matériau de tube en caoutchouc chloroprène, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI08706737
N° MFR1-5/8X10 AIR DUCT 15SD
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
Prix34.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1.8 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.88 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications de chauffage et de ventilation, telles que l’admission d’air pour les unités de conversion au butane, les conduits d’air et de chauffage, les conduites de dégivrage, les connexions du filtre à air au carburateur, les conduits d’échappement, les conduites d’évacuation pour les égouts et les drains de remorque.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc chloroprène
  • CUP_NON
    072053213812
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
1 5/8X10FT CONDUIT D'AIR 15SD