Motion
1-3/4X10 CONDUIT D'AIR 15SD

GATES RUBBER CO
1-3/4X10 AIR DUCT 15SD

1-3/4X10 CONDUIT D'AIR 15SD
N° D’ARTICLE MI08706750
N° MFR1-3/4X10 AIR DUCT 15SD
Prix45.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-3/4X10 AIR DUCT 15SD

1-3/4X10 CONDUIT D'AIR 15SD
N° D’ARTICLE MI08706750
N° MFR1-3/4X10 AIR DUCT 15SD
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
Prix45.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1.8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.00 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications de chauffage et de ventilation, telles que l’admission d’air pour les unités de conversion au butane, les conduits d’air et de chauffage, les conduites de dégivrage, les connexions du filtre à air au carburateur, les conduits d’échappement, les conduites d’évacuation pour les égouts et les drains de remorque.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Chloroprène - Type A
  • CUP_NON
    072053678147
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
1 3/4X10FT CONDUIT D'AIR 15SD