Motion
6X200 BG CARBURANT 300SD

GATES RUBBER CO
6X200 BG FUEL 300SD

6X200 BG CARBURANT 300SD
N° D’ARTICLE MI08706796
N° MFR6X200 BG FUEL 300SD
Prix354.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6X200 BG FUEL 300SD

6X200 BG CARBURANT 300SD
N° D’ARTICLE MI08706796
N° MFR6X200 BG FUEL 300SD
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
Prix354.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    36.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    7.07 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel) et d’autres produits pétroliers. Idéal pour les applications de transfert en mer/à terre impliquant un service d’aspiration et de décharge pour les huiles diesel et autres produits pétroliers similaires où un tuyau flexible extrêmement léger, à paroi dure avec une pression de service nominale élevée et un faible rayon de courbure minimum est requis. Transfert d’eau, de fluides à base de pétrole, d’acides dilués, de produits chimiques et de boues abrasives utilisés dans la stimulation et la fracturation des puits de pétrole et de gaz.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075395935
  • Pression de service
    20.7

Aperçu

Description du fabricant
6X200 CARBURANT OR NOIR 300SD