Motion
1VP65 1.5/8

GATES RUBBER CO
1VP65 1.5/8

Poulie à pas variable 78101841 - série VP, 1 rainure, taille de section de courroie 4L/5L , alésage 1.6250 po, diamètre extérieur 6.5000 po, fini, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08709301
N° MFR1VP65 1.5/8
Prix419.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1VP65 1.5/8

Poulie à pas variable 78101841 - série VP, 1 rainure, taille de section de courroie 4L/5L , alésage 1.6250 po, diamètre extérieur 6.5000 po, fini, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08709301
N° MFR1VP65 1.5/8
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
Prix419.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.70 po (4L), 6.00 po (5L)
  • Diamètre minimal du pas
    4.70 po (4L), 4.80 po (5L)
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Poids
    7.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    "7810-1841"
  • Numéro CUP du fabricant
    "770075447931"
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    Vice-président
  • CUP_NON
    770075447931

Aperçu

Description du fabricant
1VP65 1.5/8, TABLETTES LÉGÈRES -
  • Conçu pour des variations de vitesse mécaniques qui sont efficaces, faciles à installer et faciles à ajuster pour vos applications légères
  • Les rainures de la poulie sont usinées avec précision pour assurer un ajustement précis
  • Offert en modèles à rainure simple ou double