Motion
P 3.7/16
Bague à déconnexion rapide -
N° D’ARTICLE MI08709598
N° MFRP 3.7/16
Prix4,784.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide -
N° D’ARTICLE MI08709598
N° MFRP 3.7/16
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
Prix4,784.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Taille de la bague
    P
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.87 x 0.43 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78396307
  • Numéro CUP du fabricant
    072053093469
  • CUP_NON
    072053093469

Aperçu

Description du fabricant
P 3.7/16, DOUILLES QD - TAILLES ANGLAISES
  • AVERTISSEMENT : un couple excessif de la vis d’assemblage peut provoquer la rupture de la poulie et/ou de la douille. L’utilisation de lubrifiants peut entraîner la rupture de la poulie.
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard