Motion
2364-20
Projecteur compact M12™
N° D’ARTICLE MI08718947
N° MFR2364-20
Prix124.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Projecteur compact M12™
N° D’ARTICLE MI08718947
N° MFR2364-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension
    12 V

Aperçu

Description du fabricant
PROJECTEUR COMPACT 2364-20 M12
  • Aussi lumineux qu’un halogène de 250 W
  • Caractéristiques de suspension multiples : 2 aimants puissants, pince à ressort, crochet pour trou de serrure, crochet métallique
  • 3 modes de sortie pour une luminosité et une durée de fonctionnement optimales
  • Mode haut : 1000 lm jusqu'à 3.5 heures avec le pack M12 XC 4.0
  • Mode moyen : 400 lm jusqu'à 7.5 heures avec le pack M12 XC 4.0
  • Mode bas : 200 lm jusqu'à 15 heures avec le pack M12 XC 4.0
  • Sortie haute définition avec couleur véritable, faisceau uniforme et lumière naturelle
  • L’indicateur de batterie faible avertit les utilisateurs lorsque la batterie est presque en fin de charge
  • Résistant aux chocs, résiste à une chute de 9 pi
  • Garantie limitée à vie sur les DEL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon