Motion
2598-22PO
Trousse combinée 2 pièces M12™ FUEL™ PACKOUT™
N° D’ARTICLE MI08719076
N° MFR2598-22PO
Prix286.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse combinée 2 pièces M12™ FUEL™ PACKOUT™
N° D’ARTICLE MI08719076
N° MFR2598-22PO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix286.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/2 po
  • Couple
    1300 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Marteau perforateur, visseuse à chocs
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Certification
    UL
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    (1) Perceuse/visseuse à percussion 1/2 po, (1) Visseuse à chocs 1/4 po, (2) Batteries 2.0 Ah, (1) Chargeur de batterie, (1) Coffret à outils PACKOUT™
  • Numéro CUP du fabricant
    045242543366
  • Nombre de pièces
    2
  • CUP_NON
    045242543366
  • Tension
    12 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2598-22PO M12 TROUSSE COMBINÉE CARBURANT 2 PIÈCES AVEC
  • Comprend un marteau perforateur/visseuse de 1/2 po et une visseuse à percussion de 1/4 po
  • Deux batteries 2.0 Ah, chargeur, étui à outils PACKOUT™ inclus
  • Fait partie du système M12 , avec plus de 80+ outils
  • Marteau perforateur 12-Volt le plus performant avec la puissance nécessaire pour effectuer une vaste gamme d’applications
  • Le poids le plus léger de sa catégorie pour la portabilité de la ceinture à outils et moins de fatigue pendant la journée de travail
  • Mandrin entièrement métallique de 1/2 po pour une prise et une rétention maximales des mèches
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre un couple de fixation de 1300 po-lb pour des vitesses de conduite plus rapides