Motion
2606-21P
M18™ Compact 1/2 po Trousse de perceuse/visseuse
N° D’ARTICLE MI08719082
N° MFR2606-21P
Prix148.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18™ Compact 1/2 po Trousse de perceuse/visseuse
N° D’ARTICLE MI08719082
N° MFR2606-21P
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
Prix148.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Longueur totale
    7.75 po
  • Largeur totale
    3.5 po
  • Poids de l’outil
    3.32 lb
  • Couple
    500 po

Détails

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Comprend
    (1) perceuse/visseuse, (1) batterie, (1) chargeur de batterie, (1) sac d’entrepreneur
  • Numéro CUP du fabricant
    045242530205
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Nombre de réglages d'embrayage
    22
  • Protecteur de surcharge
    Oui
  • Réversible
    Oui
  • Type de commutateur
    Déclencheur
  • CUP_NON
    045242530205
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2606-21P M18 COMPACT 1/2 PO PERCEUSE/ENTRAÎNEMENT
  • Milwaukee® Moteur sans cadre 4-Pole : offre une conception robuste combinée à des aimants de terre rare pour une durée de vie plus longue, le meilleur couple de sa catégorie de 500 po-lb et de 0-400/0 à 1,800 tr/min.
  • Conception compacte : permet une plus grande accessibilité dans les espaces de travail restreints.
  • Boîtier d’engrenage et mandrin entièrement en métal : offrent une durabilité maximale contre les chocs et les chocs.
  • Intelligence REDLINK : la surcharge avancée protège l’outil contre les situations abusives et offre une durée de vie maximale.