Motion
2606-82CT
M18™ Compact 1/2 po Trousse d’entraînement de perceuse avec batteries compactes - remise à neuf
N° D’ARTICLE MI08719083
N° MFR2606-82CT
Prix154.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18™ Compact 1/2 po Trousse d’entraînement de perceuse avec batteries compactes - remise à neuf
N° D’ARTICLE MI08719083
N° MFR2606-82CT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Longueur totale
    7.75 po
  • Largeur totale
    3.5 po
  • Poids de l’outil
    3.32 lb
  • Couple
    500 po

Détails

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Comprend
    (1) Perceuse/visseuse, (1) Batteries, (1) Chargeur de batterie, (1) Étui de transport
  • Numéro CUP du fabricant
    045242322183
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Nombre de réglages d'embrayage
    22
  • Protecteur de surcharge
    Oui
  • Réversible
    Oui
  • Type de commutateur
    Déclencheur
  • CUP_NON
    045242322183
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
2606-82CT M18 COMPACT 1/2 PO PERCEUSE DRIV
  • Milwaukee® Moteur sans cadre 4-Pole : offre une conception robuste combinée à des aimants de terre rare pour une durée de vie plus longue, le meilleur couple de sa catégorie de 500 po-lb et de 0-400/0 à 1,800 tr/min
  • Conception compacte : permet une plus grande accessibilité dans les espaces de travail restreints.
  • Boîtier d’engrenage et mandrin entièrement en métal : offrent une durabilité maximale contre les chocs et les chocs
  • Intelligence REDLINK : la surcharge avancée protège l’outil contre les situations abusives et offre une durée de vie maximale
  • Le moteur compact offre un couple maximal de 400 po-lb
  • La lumière DEL intégrée illumine les surfaces de travail dans les zones de travail sombres
  • Léger 4.0 lb pour moins de fatigue
  • Produit remis à neuf