Motion
2667-20
Tournevis à chocs sans fil M18™ - non réversible, 18 V, taille de mandrin 1/4 po, hexagonal
N° D’ARTICLE MI08719157
N° MFR2667-20
Prix223.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis à chocs sans fil M18™ - non réversible, 18 V, taille de mandrin 1/4 po, hexagonal
N° D’ARTICLE MI08719157
N° MFR2667-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix223.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    12.125 po
  • Poids de l’outil
    2.2 lb
  • Couple
    675 po

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Série de batteries
    M18
  • Style mandrin
    Hexagonales
  • Couleur
    Rouge et noir
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Taux d’impact
    3400 ipm
  • Comprend
    Visseuse à chocs sans fil au lithium-ion M18 18V à angle droit et 2-Speed de 1/4 po - 2667-20, outil seulement : piles et chargeur vendus séparément
  • Numéro CUP du fabricant
    045242334155
  • Vitesse maximale
    2250 tr/min
  • Puissance nominale
    18 V
  • Réversible
    Non réversible
  • Normes respectées
    CSA, ETL, UL
  • CUP_NON
    045242334155
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
2667-20 M18 2-SPEED 1/4 PO ANGLE DROIT
  • Le diamètre de tête de 1.4 po permet un meilleur accès pour compléter une plus grande variété d’applications
  • Le contrôle de l’entraînement à 2-Speed offre un meilleur contrôle de l’outil sur plusieurs applications
  • Entraînement hexagonal de 1/4 po avec acceptation de foret de 1 po pour une accessibilité plus serrée et une plus grande gamme d’accessoires utilisables
  • Interrupteur à palette allongé pour plusieurs options de prise
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon