Motion
2734-20
Scie à onglets à biseau double coulissante FUEL™ M18
N° D’ARTICLE MI08719283
N° MFR2734-20
Prix725.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie à onglets à biseau double coulissante FUEL™ M18
N° D’ARTICLE MI08719283
N° MFR2734-20
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
Prix725.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.625 po
  • Diamètre de la lame
    10 po
  • Hauteur totale
    27.0 po
  • Longueur totale
    34.5 po
  • Largeur totale
    27.5 po
  • Poids
    45.0 lb

Détails

  • Piles incluses
    Non compris
  • Option de biseau
    Célibataire
  • Changement de lame
    Nécessite un outil
  • Finition couleur
    Rouge/Argent/Noir
  • Comprend
    Clé à lame, orifice à poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    045242473984
  • Angle de biseau maximal droit
    48 °
  • Angle de biseau maximal (gauche)
    48 °
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Puissance nominale
    0.0 Ah
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Type de scie
    Onglet de composé coulissant
  • Glissement
    Oui
  • CUP_NON
    045242473984
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
COMP. COULISSANT À DOUBLE BISEAU CARBURANT 2734-20 M18
  • Capacité verticale de 5-3/4 po (plinthe contre la clôture)
  • Capacité horizontale de 2 x 12 (à plat à 90°)
  • Couronne imbriquée de 5-1/4 po de capacité verticale
  • Système d’onglets verrouillables à came avec plaque d’onglet réglable en acier inoxydable et 11 emplacements d’onglet
  • Double biseau avec 9 détentes et levier biseauté facile d’accès
  • Indicateur de ligne de coupe ombrée pour aligner rapidement les coupes
  • Poignées de transport latérales et supérieures pour une portabilité maximale
  • Contournement de détente pour régler facilement les emplacements d’onglets à l’extérieur des détentes
  • Jusqu’à 400 coupes par charge
  • Grandes clôtures coulissantes/détachables pour soutenir la grande base et la couronne contre la clôture