Motion
2798-82CT
Trousse combinée de perceuse sans balais compacte M18™ /perceuse à chocs sans balais (outil 2 ) - remise à neuf
N° D’ARTICLE MI08719380
N° MFR2798-82CT
Prix222.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse combinée de perceuse sans balais compacte M18™ /perceuse à chocs sans balais (outil 2 ) - remise à neuf
N° D’ARTICLE MI08719380
N° MFR2798-82CT
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
Prix222.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/2 po
  • Couple
    1500 po

Détails

  • Ampère-heure
    2.0 Ah
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    Visseuse-perceuse compacte sans balai 1/2” (visseuse à chocs hexagonale sans balai 2701-20, 1/4” (2750-20), ( 48-11-18202) M18™ batteries compactes REDLITHIUM™ 2.0 , chargeur multi-tension 48-59-1812 M18™-M12™ , sac de transport
  • Numéro CUP du fabricant
    045242480197
  • Nombre de pièces
    2
  • CUP_NON
    045242480197
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
2798-82CT M18 PERCEUSE COMPACTE SANS BALAI/BR
  • Milwaukee® Moteur sans balais : optimisé pour l’efficacité, ce moteur offre plus de 50 % d’autonomie en plus et une durée de vie 2X plus longue que les moteurs à balais.
  • Intelligence REDLINK : une protection avancée contre les surcharges protège contre les applications abusives et surveille la température pour éviter les dommages et assurer une durée de vie maximale de l’outil et de la batterie.
  • REDLITHIUM™ Batterie : la construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc que n’importe quelle batterie sur le marché
  • 2701-20 : Avec seulement 6-7/8 po de long et 3.7 lb (avec batterie), cette perceuse offre un excellent contrôle et un excellent équilibre dans une taille compacte, parfaite pour les travaux en hauteur ou les travaux dans des espaces restreints.
  • 2701-20 : Ce foret-visseuse compact offre un couple de 500 po-lb et un régime de 0-450/0 à 1,800 tr/min, pour une vaste gamme d’applications de perçage et de fixation.
  • 2701-20 : Un carter d'engrenage entièrement métallique et un mandrin en métal de 1/2 po offrent une durabilité maximale.
  • 2750-20 : Avec seulement 5-3/8 po de long et 3.1 lb (avec batterie), ce tournevis à percussion offre un excellent contrôle et un excellent équilibre dans une taille compacte, parfait pour les travaux en hauteur ou dans les espaces restreints.
  • 2750-20 : Le tournevis à chocs sans balais hexagonal M18™ de 1/4 po offre jusqu’à 1500 po-lb de couple, 0-2, 800 tr/min et 0-3,600 IPM pour une vaste gamme d’applications de fixation.
  • Produit remis à neuf