Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8.19 po
- Poids5.85 lb
Aperçu
- Le moteur sans balai POWERSTATE et le tout nouveau mécanisme offrent une vitesse de perçage jusqu’à 30 % plus rapide, augmentant ainsi la productivité des utilisateurs
- Le couple maximal de 750 pi-lb permet un retrait sans effort des fixations rouillées ou corrodées
- Conception ergonomique pour le joueur de ligne et construction pour un contrôle maximal
- La poignée allongée offre une surface de prise accrue avec des gants de sécurité haute tension pour un confort amélioré, moins de fatigue et une maniabilité équilibrée
- Le mandrin hexagonal QUIK-LOK 7/16 po offre une insertion de la mèche à une main pour une installation plus rapide et plus facile de la mèche d’accessoire
- La boucle de longe intégrée assure un transfert et un rangement faciles
- L’intelligence REDLINKMD PLUS .Chauffage assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage et les décharges excessives
- REDLITHIUM™ Bloc-batterie : offre plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée de vie du bloc-batterie que les concurrents (ensemble de 2865-22 comprend une batterie)
- ONE-KEY™ Compatible : possibilité de personnaliser, de suivre et de gérer les outils pour une productivité accrue et une protection des investissements
- Lumière DEL pour éclairer la zone de travail Le surmoulage en caoutchouc de première qualité résiste aux matières corrosives et offre un confort accru lors de l’utilisation
- Compatible avec toutes les batteries M18™
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance. 
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.