Motion
2872-21
M18™ Trousse de coupe à tige filetée
N° D’ARTICLE MI08719435
N° MFR2872-21
Prix592.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18™ Trousse de coupe à tige filetée
N° D’ARTICLE MI08719435
N° MFR2872-21

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix592.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    5 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242535712
  • Matériel
    Nylon renforcé
  • CUP_NON
    045242535712

Aperçu

Description du fabricant
2872-21 M18 KIT DE COUPE DE TIGE FILETÉE
  • Coupe l’acier doux de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po, l’acier inoxydable de 1/4 po et 3/8 po, tige filetée grossière
  • Offre des coupes nettes et sans bavure pour visser les écrous à la main
  • Entièrement compatible avec le système M18™ , avec plus de 175 outils
  • Coupe améliorée, pas d’ébréchures ni d’étincelles
  • Le moteur sans balais fournit plus de puissance, plus de temps de fonctionnement et une durée de vie plus longue
  • Position horizontale plate pour l’utilisation d’une crevette
  • La ligne de vision la plus claire tout en effectuant des coupes au-dessus de la tête
  • La longueur de garniture de 1-1/2 po offre des coupes uniformes et uniformes à chaque fois
  • Ouverture automatique de la mâchoire pour des coupes rapides et répétitives
  • Les matrices de coupe rotatives à quatre côtés vous permettent de couper trois tailles différentes de tige filetée avec le même outil
  • Bouton de marche arrière pour les coupures involontaires
  • Le voyant DEL illumine la zone de coupe
  • Changements de matrice faciles à l’aide de la clé Allen stockée sur l’outil
  • Fournit 400+ coupes sur de l’acier doux de 3/8 po par charge avec une batterie de M18™™ 2.0 Ah