Motion
2997-23PO
M18™ 3 pièces PACKOUT™ Trousse combinée
N° D’ARTICLE MI08719469
N° MFR2997-23PO
Prix531.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18™ 3 pièces PACKOUT™ Trousse combinée
N° D’ARTICLE MI08719469
N° MFR2997-23PO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix531.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/2 po
  • Couple
    1500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Marteau perforateur/visseuse, visseuse à percussion, scie alternative, grande boîte à outils PACKOUT
  • Ampère-heure
    6.0 Ah
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Certification
    UL
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    Marteau perforateur/visseuse, visseuse à percussion, scie alternative, grande boîte à outils PACKOUT, (2) piles, chargeur de piles
  • Numéro CUP du fabricant
    045242535170
  • Nombre de pièces
    3
  • CUP_NON
    045242535170
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2997-23PO M18 3 PC. TROUSSE DE COMBINAISON D’EMBALLAGE
  • La visseuse à chocs la plus compacte avec une longueur de 4.59 po offrant un meilleur accès dans les espaces restreints
  • Seulement 6.9 po de longueur pour accéder aux espaces restreints et réduire la fatigue
  • Jusqu’à 25 % plus de couple avec jusqu’à 2,000in-lbs pour des applications plus exigeantes
  • La conception à une main offre un contrôle et une polyvalence supérieurs à ceux des scies alternatives standard
  • PACKOUT™ grande boîte à outils : partie du système de rangement modulaire PACKOUT™
  • PACKOUT™ grande boîte à outils : construite avec des polymères résistants aux chocs
  • PACKOUT™ grande boîte à outils : joint d'étanchéité homologué IP65