Motion
48-20-3949

MILWAUKEE TOOL
48-20-3949

SDS-Max 4CT 7/8 po x 31 po x 36 po
N° D’ARTICLE MI08720045
N° MFR48-20-3949
Prix179.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3949

SDS-Max 4CT 7/8 po x 31 po x 36 po
N° D’ARTICLE MI08720045
N° MFR48-20-3949
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
Prix179.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    7/8 po
  • Longueur de cannelure
    31 po
  • Global Longueur  
    36 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Comprend
    (1) Mèche
  • Numéro CUP du fabricant
    045242284894
  • Matériel
    Carbure solide
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242284894

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3949 SDS-MAX 4CT 7/8 PO X 31 PO
  • Cannelures renforcées pour éviter le bris de la mèche
  • Large entrée de cannelure pour une élimination plus rapide de la poussière
  • Indicateurs de marque d’usure pour indiquer la fin de vie
  • Pointe de centrage du perçage localisé exact