Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille1-1/8 po
- Forage Profondeur31 po
- Longueur de cannelure4 po
- Global Longueur36 po
- Tige Diamètre1.125 po
Détails
- Type de bitPercussions
- Style mandrinSDS-Max
- Comprend(1) SDSMAX 4CT 1-1/8 PO X 31 PO X 36 PO (48-20-3967)
- Numéro CUP du fabricant045242101894
- MatérielCarbure solide
- Équipement de sécurité recommandéLunettes de sécurité
- Type de tigeSDS Max
- CUP_NON045242101894
Aperçu
- Points de rupture pour des vitesses de perçage jusqu’à 20 % plus rapides
- Protecteurs d’armature pour une DuraGuard accrue dans les agrégats durs et les barres d’armature
- Cannelures variables pour jusqu’à 15 % plus de trous par charge de batterie
- Cannelures renforcées pour éviter le bris de la mèche
- Large entrée de cannelure pour une élimination plus rapide de la poussière
- Indicateurs de marque d’usure pour indiquer la fin de vie
- Pointe de centrage du perçage localisé exact
- ANSI spécifié pour s’adapter aux ancrages courants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee