Motion
48-20-5324

MILWAUKEE TOOL
48-20-5324

Embout de tunnel SDS-MAX monobloc 3-1/8 po x 22 po
N° D’ARTICLE MI08720067
N° MFR48-20-5324
Prix654.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5324

Embout de tunnel SDS-MAX monobloc 3-1/8 po x 22 po
N° D’ARTICLE MI08720067
N° MFR48-20-5324
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
Prix654.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3-1/8 po
  • Profondeur de perçage
    20 po
  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Longueur totale
    22 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Comprend
    (1) Mèche pour tunnel SDS-MAX
  • Numéro CUP du fabricant
    045242316007
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242316007

Aperçu

Description du fabricant
48-20-5324 SDS-MAX TUNNEL 3-1/8 PO X 22
  • Biseau et dents de raclage pour une pulvérisation de produit plus rapide
  • Épaisseur de la terre et du noyau pour la durabilité même dans les gros marteaux
  • Pointe de centrage pour réduire la marche de la mèche et créer un perçage localisé exact
  • Grand embout de centrage à 3 coupe-bordure pour éviter le blocage dans la barre d’armature