Motion
48-20-5436

MILWAUKEE TOOL
48-20-5436

5 po x 11-3/8 po Embout de carottage SDS-Max en une pièce
N° D’ARTICLE MI08720082
N° MFR48-20-5436
Prix428.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5436

5 po x 11-3/8 po Embout de carottage SDS-Max en une pièce
N° D’ARTICLE MI08720082
N° MFR48-20-5436
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
Prix428.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5 po
  • Profondeur de perçage
    3 po
  • Longueur totale
    11.375 po

Détails

  • Type de bit
    De base
  • Comprend
    (1) Mèche de carottage SDS-Max
  • Numéro CUP du fabricant
    045242315628
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    045242315628
  • Garantie
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
48-20-5436 5 IN. X 11-3/8 PO UNE PIÈCE
  • Dents asymétriques et alternées pour une pulvérisation plus rapide du produit
  • Corps de carotte à paroi épaisse pour plus de durabilité même dans les gros marteaux
  • Optionnel : pointe de centrage pour réduire la marche de la mèche et créer un perçage localisé exact
  • Conçu pour les marteaux rotatifs SDS max et idéal pour les applications de brique, de bloc et de béton