Motion
48-20-7364

MILWAUKEE TOOL
48-20-7364

Mèche à marteau rotatif - 7/16 po, pointe au carbure, tige de 0.4063 po, profondeur de perçage de 10.0000 po
N° D’ARTICLE MI08720112
N° MFR48-20-7364
Prix22.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7364

Mèche à marteau rotatif - 7/16 po, pointe au carbure, tige de 0.4063 po, profondeur de perçage de 10.0000 po
N° D’ARTICLE MI08720112
N° MFR48-20-7364
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
Prix22.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    7/16 po
  • Forage Profondeur  
    10.0000 po
  • Longueur de cannelure
    10 po
  • Global Longueur  
    12 po
  • Tige Diamètre  
    0.4063 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Comprend
    (1) Mèche SDS-Plus
  • Numéro CUP du fabricant
    045242362530
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242362530

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7364 SDS-PLUS 4-CUTTER MX4 7/16 PO
  • Les protections d’armature améliorées offrent une durabilité accrue
  • Les points de rupture permettent des vitesses de perçage plus rapides
  • Cannelure variable pour jusqu’à 20 % plus de trous par charge dans les marteaux rotatifs sans fil
  • Pointe de centrage pour un perçage précis
  • Indicateurs de marque d'usure indiquant la fin de vie et lorsque le foret ne répond plus aux exigences ANSI
  • Cannelures renforcées pour minimiser les vibrations et maximiser la durabilité