Motion
48-20-8040

MILWAUKEE TOOL
48-20-8040

SDS-Plus 2-Cutter 8 x 160 mm
N° D’ARTICLE MI08720136
N° MFR48-20-8040
Prix9.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-8040

SDS-Plus 2-Cutter 8 x 160 mm
N° D’ARTICLE MI08720136
N° MFR48-20-8040
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
Prix9.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    23/73 po
  • Forage Profondeur  
    4 po
  • Longueur de cannelure
    3-15/16 po
  • Global Longueur  
    6.2992 po
  • Tige Diamètre  
    0.315 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Comprend
    (1) Mèche SDS+
  • Numéro CUP du fabricant
    045242365852
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242365852

Aperçu

Description du fabricant
48-20-8040 SDS-PLUS 2-CUTTER 8 X 160 MM
  • Les protections d’armature améliorées offrent une durabilité accrue
  • Les points de rupture permettent des vitesses de perçage plus rapides
  • Cannelure variable pour jusqu’à 20 % plus de trous par charge dans les marteaux rotatifs sans fil
  • Pointe de centrage pour un perçage précis
  • Indicateurs de marque d'usure indiquant la fin de vie et lorsque le foret ne répond plus aux exigences ANSI
  • Cannelures renforcées pour minimiser les vibrations et maximiser la durabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté