Motion
48-22-1922

MILWAUKEE TOOL
48-22-1922

Couteau isolant dentelé
N° D’ARTICLE MI08720229
N° MFR48-22-1922
Prix32.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1922

Couteau isolant dentelé
N° D’ARTICLE MI08720229
N° MFR48-22-1922

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6 po
  • Longueur de la poignée
    5.75 po
  • Longueur
    11.7500 po
  • Longueur totale
    11.75 po
  • Poids
    0.3 lb
  • Largeur
    0.8000 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Type de lame
    Dentelé
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Polypropylène
  • Type de poignée
    Ronde
  • Numéro CUP du fabricant
    045242346844
  • Matériel
    Polypropylène, acier inoxydable
  • Nombre de lames
    1
  • Lame rétractable
    Non
  • Type
    Couteau isolant à lame dentelée
  • CUP_NON
    045242346844

Aperçu

Description du fabricant
48-22-1922 COUTEAU ISOLANT DENTELÉ
  • Lame en acier inoxydable
  • Pleine patte pour les coupes difficiles
  • Poignée arrondie pour les applications de lissage
  • Couvercle de lame durable pour le rangement
  • Trou de longe