Motion
48-22-6331

MILWAUKEE TOOL
48-22-6331

Ensemble de pinces - Assortiment, matériau en acier, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI08720604
N° MFR48-22-6331
Prix39.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-6331

Ensemble de pinces - Assortiment, matériau en acier, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI08720604
N° MFR48-22-6331

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix39.97 $ chacun(Marché/Liste 93.20 $)

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1.0 po

Détails

  • Application
    Alésage, poinçonnage, coupe, traction, torsion, etc.
  • Matériau de la lame
    Acier au carbure
  • Finition couleur
    Acier/Rouge
  • Comprend
    (1) pince à mâchoire droite pour alésage et poinçon, (1) pince à bec long, (1) pince coupante diagonale
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    045242479092
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    3
  • Type de pince
    Assortiment

Aperçu

Description du fabricant
48-22-6331 TROUSSE DE PINCES 3-PIECE
  • Conception forgée pour plus de résistance
  • Bord de coupe en carbure de fer pour plus de coupes sur la durée de vie de la pince (pince diagonale de 8 po)
  • Résistance à la rouille
  • Conception de la tête d'alésage - jusqu'à 1 po ou 2 po (brevet en instance)
  • Prises confortables - ne se décolle pas des conditions du chantier