Motion
48-28-1060

MILWAUKEE TOOL
48-28-1060

24 po x 7/16 po Rallonge universelle Quik-Lok™
N° D’ARTICLE MI08720929
N° MFR48-28-1060
Prix49.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-28-1060

24 po x 7/16 po Rallonge universelle Quik-Lok™
N° D’ARTICLE MI08720929
N° MFR48-28-1060
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
Prix49.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    The 7/16 in. universal Quik-Lok extension has an innovative design that fits all 7/16 in. shanks - with or without a power-groove. La conception unique ne nécessite aucun outil pour changer les mèches, ce qui la rend rapide et efficace. Ces nouvelles extensions sont résistantes aux chocs pour une durabilité maximale.
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242122684
  • Matériel
    Acier
  • Changement rapide
    Oui
  • CUP_NON
    045242122684

Aperçu

Description du fabricant
48-28-1060 24 IN. X 7/16 PO Q UNIVERSELLE
  • Universal Quik-Lok , accepte toutes les tiges de 7/16 po
  • Cote d’impact, ce qui en fait l’extension la plus polyvalente sur le marché
  • Changement rapide des mèches, aucun outil requis
  • Cambrion durci pour une durabilité maximale