Motion
48-28-2010

MILWAUKEE TOOL
48-28-2010

6 po. Quik-Lok 3/8 po Rallonge hexagonale
N° D’ARTICLE MI08720930
N° MFR48-28-2010
Prix30.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-28-2010

6 po. Quik-Lok 3/8 po Rallonge hexagonale
N° D’ARTICLE MI08720930
N° MFR48-28-2010
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
Prix30.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Longueur totale
    7.1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    045242355099
  • Matériel
    Acier trempé
  • Changement rapide
    Oui
  • CUP_NON
    045242355099

Aperçu

Description du fabricant
48-28-2010 6 IN. QUIK-LOK 3/8 PO EX. HEX.
  • La conception Milwaukee® Quik-Lok™ ne nécessite aucun outil pour libérer les accessoires, ce qui rend les changements rapides et efficaces
  • Accepte la plupart des tiges de 3/8 po, avec ou sans rainure électrique
  • Cambrion durci pour une durabilité maximale
  • Nécessite une taille de mandrin minimale de 3/8 po