Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/8 po
- Longueur25.1000 po
- Taille minimale du mandrin3/8 po
- Longueur totale25.1 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige0.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesLa Milwaukee Quik-Lok 3/8 po La rallonge universelle offre une portée améliorée et est compatible avec la plupart des tiges hexagonales de 3/8 po, avec ou sans rainure électrique. Ne nécessitant aucun outil pour libérer les accessoires, les remplacements sont rapides et efficaces.
- CouleurNoir/Rouge
- Numéro CUP du fabricant045242355129
- MatérielAcier trempé
- Changement rapideOui
- CUP_NON045242355129
Aperçu
- La conception Milwaukee® Quik-Lok™ ne nécessite aucun outil pour libérer les accessoires, ce qui rend les changements rapides et efficaces
- Accepte la plupart des tiges de 3/8 po, avec ou sans rainure électrique
- Cambrion durci pour une durabilité maximale
- Nécessite une taille de mandrin minimale de 3/8 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee