Motion
48-39-0518

MILWAUKEE TOOL
48-39-0518

Lame de scie à ruban portable compacte 14 TPI
N° D’ARTICLE MI08721272
N° MFR48-39-0518
Prix11.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0518

Lame de scie à ruban portable compacte 14 TPI
N° D’ARTICLE MI08721272
N° MFR48-39-0518

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    35.36 po
  • Épaisseur  
    0.02 po
  • Largeur  
    0.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Maximisez les performances de votre scie à ruban compacte et effectuez des coupes droites et précises dans une variété de matériaux avec la lame de scie à ruban portable compacte Milwaukee® 14 TPI. Obtenez une longue durée de vie des dents et une durabilité exceptionnelle lors de la coupe d’une variété de métaux, y compris les jambes de force, les conduits, le fer angulaire, le tube en cuivre, la tige filetée et le tuyau. La forme, le pas et le réglage de la dent de la lame assurent des coupes droites et précises encore et encore. Une lame par emballage.
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (1) Lame de scie à ruban portative compacte 14 TPI
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Tpi
    14

Aperçu

Description du fabricant
48-39-0518 14 BANDE PORTABLE COMPACTE TPI
  • Coupe rapide : les dents formées avec précision créent des coupes rapides et nettes
  • Durabilité exceptionnelle : Les dents en acier à grande vitesse Matrix II sont excellentes pour les applications de coupe de métaux
  • Longue durée de vie : l’acier de renfort en alliage prolonge la durée de vie de la lame
  • Polyvalent : conçu pour couper les matériaux courants de 3/16 à 5/16 po d’épaisseur et les matériaux très durs de 5/16 à 1/2 po d’épaisseur

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté