Motion
48-40-0524

MILWAUKEE TOOL
48-40-0524

5-3/8 po 36T Lame de scie circulaire haute finition
N° D’ARTICLE MI08721322
N° MFR48-40-0524
Prix26.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-40-0524

5-3/8 po 36T Lame de scie circulaire haute finition
N° D’ARTICLE MI08721322
N° MFR48-40-0524
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
Prix26.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    10 mm
  • Diamètre de la lame
    5.375 po
  • Poids
    0.348 lb
  • Largeur
    0.0410 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fentes d’expansion, revêtement antiadhésif, technologie d’amortissement des vibrations
  • Matériau de coupe
    Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Arbre diamanté
    Non
  • Comprend
    (1) Lame de scie
  • Numéro CUP du fabricant
    045242511938
  • Nombre de dents
    36
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur
  • CUP_NON
    045242511938

Aperçu

Description du fabricant
48-40-0524 5-3/8 PO 36T CIR FINI FINI FINI FINI
  • Un motif de dent ATB minimise les déchirures dans le matériau coupé
  • Le revêtement antifriction de Milwaukee garde la lame au frais pendant la coupe et résiste à la corrosion et à l’engorgement
  • La technologie de coupe au laser à partir de tôle d’acier à 100 % augmente la précision de coupe
  • Revêtement antifriction
  • Découpé au laser dans une feuille d’acier
  • Fentes antivibrations remplies de polymère
  • Autre motif de biseau de dent (ATB)
  • Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Lame Kerf mince
  • Optimisé pour les outils sans fil et avec fil
  • 36 dents; trou d’arbre de 10 mm
  • Idéal pour une utilisation avec : les bois mous, les bois durs, la mélamine, le MDF, les contreplaqués plaqués, le bois humide, le bois traité et les bois laminés tels que le contreplaqué, OSB, LVL, PSL, LSL et OSL