Motion
48-40-0824

MILWAUKEE TOOL
48-40-0824

8-1/2 po 40T Lame de scie circulaire à usage général
N° D’ARTICLE MI08721330
N° MFR48-40-0824
Prix61.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-40-0824

8-1/2 po 40T Lame de scie circulaire à usage général
N° D’ARTICLE MI08721330
N° MFR48-40-0824
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
Prix61.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    8.5 po
  • Poids
    1.15 lb
  • Largeur
    0.065 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fentes d’expansion, limiteurs de rebond, revêtement antiadhésif, technologie d’amortissement des vibrations
  • Matériau de coupe
    Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Arbre diamanté
    Non
  • Comprend
    (1) Lame de scie
  • Numéro CUP du fabricant
    045242512058
  • Nombre de dents
    40
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur
  • CUP_NON
    045242512058

Aperçu

Description du fabricant
48-40-0824 8-1/2 PO 40T OBJECTIF GÉNÉRAL
  • Le revêtement antifriction de Milwaukee garde la lame au frais pendant la coupe et résiste à la corrosion et à l’engorgement
  • La technologie de coupe au laser à partir de tôle d’acier à 100 % augmente la précision de coupe
  • Les fentes de vibration découpées au laser minimisent les oscillations et le gauchissement
  • Revêtement antifriction
  • Découpé au laser dans une feuille d’acier
  • Fentes antivibrations remplies de polymère
  • Carbure de tungstène infusé de cobalt
  • Lame Kerf mince
  • 40 dents; 5/8 po Trou d’arbre
  • Idéal pour les bois mous, les bois durs, le bois humide, le bois traité et les bois laminés tels que le contreplaqué, OSB, LVL, PSL, LSL et OSL