Motion
48-53-2681

MILWAUKEE TOOL
48-53-2681

Fixation de tête de petite ampoule avec placage Rust Guard™
N° D’ARTICLE MI08721492
N° MFR48-53-2681
Prix31.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-53-2681

Fixation de tête de petite ampoule avec placage Rust Guard™
N° D’ARTICLE MI08721492
N° MFR48-53-2681
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
Prix31.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    0.62 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la rouille
  • Comprend
    (1) Tête d’ampoule
  • Numéro CUP du fabricant
    045242503803
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    045242503803

Aperçu

Description du fabricant
48-53-2681 PETITE TÊTE D’AMPOULE AVEC
  • Pour une meilleure navigation dans les coudes et la rupture des arrêts dans l’évier et les conduites secondaires
  • Idéal pour une utilisation sur les lignes de 2 po à 3 po
  • 20X Plus résistant à la rouille
  • Le processus exclusif de placage de protection contre la rouille de la salissure offre la meilleure protection contre la corrosion
  • Minimise les risques de taches de rouille sur les planchers et les tapis
  • Le traitement thermique unique offre un acier plus résistant
  • Point de raccordement du plus petit diamètre : maintient la flexibilité
  • Changez facilement les accessoires sur les câbles d’accouplement
  • Compatible avec les câbles d'accouplement Milwaukee de , avec placage antirouille de ,