Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLes câbles de drainage Milwaukee avec protection antirouille s’établissent une nouvelle norme sur le marché en matière de protection contre la rouille, de manœuvrabilité et de durabilité, offrant une durée de vie jusqu’à 3X plus longue. Les câbles traditionnels s’oxyderont, ce qui entraînera l’érosion des fragments d’acier du câble, endommageant ainsi l’intégrité structurelle. Grâce à un processus de placage exclusif, le placage de protection contre la rouille de la rugosité offre 20X plus de résistance à la rouille, protégeant contre la fatigue du métal. Une géométrie unique du vent du câble offre une force de traction plus forte et maintient sa forme. Le point de connexion le plus petit et le noyau en polymère solide offrent la meilleure maniabilité sur tout le câble. Tous les câbles de drain Milwaukee® sont compatibles avec les machines de drain Milwaukee® et d'autres machines de nettoyage de drain professionnelles, et sont couverts par une garantie de 2 ans contre les défauts ou les bris.
- Numéro CUP du fabricant045242513109
- CUP_NON045242513109
Aperçu
- Le placage de protection contre la rouille de 20X degrés offre une résistance accrue à la rouille
- Durée de vie jusqu’à 3X plus longue* : garde sa forme, limite les plis
- Souplesse de manœuvre, force de dégagement
- Le processus exclusif de placage de protection contre la rouille de la salissure offre la meilleure protection contre la corrosion
- Le traitement thermique unique offre un acier plus résistant
- Le couple contrôlé limite les bris et les entortillements
- Idéal pour les conduites de vidange de 1-1/4 po à 2-1/2 po
- Compatible avec les fixations de tête de câble Milwaukee avec placage anti-rouille de type .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee