Motion
48-53-2789

MILWAUKEE TOOL
48-53-2789

1-1/2 po. Fixation de coupe en C avec placage Rust Guard.
N° D’ARTICLE MI08721504
N° MFR48-53-2789
Prix34.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-53-2789

1-1/2 po. Fixation de coupe en C avec placage Rust Guard.
N° D’ARTICLE MI08721504
N° MFR48-53-2789
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
Prix34.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la rouille
  • Comprend
    (1) Coupe-crayon
  • Numéro CUP du fabricant
    045242006137
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    045242006137

Aperçu

Description du fabricant
48-53-2789 1-1/2 PO FIXATION DE COUPE-C
  • Le processus exclusif de placage de protection contre la rouille de la salissure offre la meilleure protection contre la corrosion
  • Minimise les risques de taches de rouille sur les planchers et les tapis
  • Le traitement thermique unique offre un acier plus résistant
  • Le couple contrôlé limite les bris et les entortillements
  • Pour couper et gratter la graisse et les boues des parois des tuyaux
  • Idéal pour une utilisation sur les lignes de 2 po à 4 po
  • Le processus exclusif de placage antirouille offre la meilleure protection contre la corrosion
  • Points de connexion de plus petit diamètre : maintient la flexibilité
  • Échangez facilement les accessoires sur les câbles d’accouplement