Motion
48-89-2317

MILWAUKEE TOOL
48-89-2317

Mèche 5/16 po cobalt HELIX RED
N° D’ARTICLE MI08721770
N° MFR48-89-2317
Prix20.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2317

Mèche 5/16 po cobalt HELIX RED
N° D’ARTICLE MI08721770
N° MFR48-89-2317

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Diamètre de la mèche
    0.313 po
  • Cannelure Longueur  
    3.27 po
  • Global Longueur  
    5.62 po
  • Diamètre de la tige
    0.3125 po

Détails

  • Type de bit
    Spécialité
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement (fini brillant)
  • Comprend
    1 bit
  • Numéro CUP du fabricant
    045242188321
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    Service intensif
  • Qté du colis
    1
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    Milwaukee® Mèches HELIX™RED cobalt

Aperçu

Description du fabricant
48-89-2317 5/16 PO ROUGE COBALT HELIX
  • Alliage de cobalt pour une durée de vie allant jusqu’à 15X mèches par rapport aux mèches en oxyde noir
  • POINTE QUADEDGE : conçue pour réduire l’accumulation de chaleur et percer plus rapidement
  • LE WEB TAPERÉ AMÉLIORÉ renforce le noyau des mèches
  • HELIX TAILLE VARIABLE Conception pour une extraction rapide des matériaux
  • Point de séparation 135-Degree pour un démarrage précis sans marcher
  • La prise Secure-Grip à 3-Flat aide à garder la mèche fixée dans le mandrin
  • Conçu pour les métaux durs, le PVC et le bois