Motion
48-89-2324

MILWAUKEE TOOL
48-89-2324

Mèche 27/64 po cobalt HELIX RED
N° D’ARTICLE MI08721777
N° MFR48-89-2324
Prix25.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2324

Mèche 27/64 po cobalt HELIX RED
N° D’ARTICLE MI08721777
N° MFR48-89-2324
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
Prix25.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Diamètre de la mèche
    0.422 po
  • Longueur de cannelure
    3.74 po
  • Longueur totale
    5.12 po
  • Diamètre de la tige
    0.375 po

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement (fini brillant)
  • Comprend
    1 bit
  • Numéro CUP du fabricant
    045242188390
  • Matériel
    Cobalt
  • Qté du colis
    1
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    Milwaukee® Mèches HELIX™RED cobalt
  • CUP_NON
    045242188390

Aperçu

Description du fabricant
48-89-2324 27/64 PO ROUGE COBALT HELIX
  • Alliage de cobalt pour une durée de vie allant jusqu’à 15X mèches par rapport aux mèches en oxyde noir
  • POINTE QUADEDGE : conçue pour réduire l’accumulation de chaleur et percer plus rapidement
  • LE WEB TAPERÉ AMÉLIORÉ renforce le noyau des mèches
  • HELIX TAILLE VARIABLE Conception pour une extraction rapide des matériaux
  • Point de séparation 135-Degree pour un démarrage précis sans marcher
  • La prise Secure-Grip à 3-Flat aide à garder la mèche fixée dans le mandrin
  • Conçu pour les métaux durs, le PVC et le bois