Motion
49-16-U002C

MILWAUKEE TOOL
49-16-U002C

Matrice style U en cuivre no 2
N° D’ARTICLE MI08722265
N° MFR49-16-U002C
Prix195.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-U002C

Matrice style U en cuivre no 2
N° D’ARTICLE MI08722265
N° MFR49-16-U002C
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
Prix195.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La pince à sertir M18™ Force Logic de 600 MCM est le moyen le plus précis de sertir produisant des sertissages classifiés cULus selon les normes de classification UL 486A-B pour les connecteurs à double cote no 8 - 600 MCM Cu et no 8-350 MCM Anderson, Blackburn®, Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union et Thomas & Betts. En utilisant des matrices de style Milwaukee U qui présentent des marquages de taille de fil vifs, des marquages de couleur standard de l’industrie et une taille de fil d’impression sur le connecteur après la réalisation du sertissage, les électriciens commerciaux bénéficient de sa facilité d’utilisation et de son inspection facile. À utiliser avec la sertisseuse Force Logic 2679-20, M18™ Force Logic 600 MCM et la mâchoire de sertissage de type U 49-16-U000 M18™ 600 MCM.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242339259
  • CUP_NON
    045242339259

Aperçu

Description du fabricant
49-16-U002C #2 COPPER U STYLE DIE
  • 100 % inspecté pour les dimensions critiques et sérialisé : assure la qualité du sertissage
  • Taille du fil marquée sur chaque matrice : identification facile
  • Codage couleur vif : sélection la plus facile
  • Taille de la matrice pressée dans le connecteur, correspond à la taille du fil : élimine les références croisées
  • Finition en acier inoxydable : protège contre la corrosion