Motion
49-22-0030

MILWAUKEE TOOL
49-22-0030

Trousse de mèches égoportraites de plombier (3 PC)
N° D’ARTICLE MI08722316
N° MFR49-22-0030
Prix166.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-22-0030

Trousse de mèches égoportraites de plombier (3 PC)
N° D’ARTICLE MI08722316
N° MFR49-22-0030
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
Prix166.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cet ensemble de 3 mèches de plombier Selfeed est livré avec les tailles les plus populaires de mèches Selfeed pour installer les tailles courantes de tuyaux. Le plan de coupe intérieur rase le rayon du trou pour un trou propre et lisse. Fabriqués en alliage traité thermiquement, ces forets sont conçus pour une durabilité et une résistance à l’usure maximales. Le bord tranchant affûtable peut être affûté avec une lime standard. La vis d’alimentation remplaçable tire sans effort la mèche à travers le matériau et est réutilisable pour une durée de vie plus longue.
  • Comprend
    Mèche à égoportrait de 1-2-1/8 po, mèche à égoportrait de 1-2-9/16 po, mèche à égoportrait de 1-1-3/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242293070
  • CUP_NON
    045242293070

Aperçu

Description du fabricant
49-22-0030 TROUSSE DE MÈCHES ÉGOPORTRAITS DE PLOMBIER 3-
  • Ensemble de 3 mèches à alimentation automatique pour plombiers créé pour les utilisateurs finaux qui exigent une solution propre, facile et rentable pour le découpage de trous
  • Ensemble de 3 mèches à alimentation automatique pour plombier, offrant la meilleure performance de sa catégorie
  • Plan de coupe intérieur - produit des trous lisses et propres
  • Alliage traité thermiquement - durabilité et résistance à l’usure maximales
  • réaffûtable - plus longue mèche sans vie, temps et argent pour acheter une nouvelle mèche
  • Vis d'alimentation remplaçable - tire sans effort la mèche à travers le matériau