Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame3.0000 po
- Hauteur3.0000 po
- Longueur3.0000 po
- Diamètre total3.0000 po
- Largeur totale0.0400 po
- Poids0.09 lb
- Roue Diamètre3.0000 po
- Largeur0.0400 po
Détails
- À utiliser avecOutil de tronçonnage Milwaukee M12 FUEL 3 po (2522)
- Comprend(1) Lame de carrelage diamantée
- Numéro CUP du fabricant045242526239
- MatérielDiamant
- Rpm max.20000 tr/min
- Types de produitsLame
- CUP_NON045242526239
Aperçu
- Idéal pour couper une variété de carreaux muraux et de plancher
- Peut être utilisé pour les coupes sèches ou humides
- À utiliser avec l’outil coupe-circuit Milwaukee M12 FUEL 3 po (2522)
- Comprend (1) lame à carrelage diamant
- 3/8 po. Taille du trou d’arbre
- Maximum de 20,000 tr/min
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee