Motion
PSV2 8 C 0 13/13

VICKERS BY DANFOSS
PSV2 8 C 0 13/13

02-200198 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI08726568
N° MFRPSV2 8 C 0 13/13
Prix79.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PSV2 8 C 0 13/13

02-200198 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI08726568
N° MFRPSV2 8 C 0 13/13
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
Prix79.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.87 po
  • Longueur totale
    4.63 po
  • Largeur totale
    0.87 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-8-3
  • Pression réglée en usine
    89.57 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vanne de séquence de pression
  • Fuite
    81.94 cc/min
  • Débit maximum
    23 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    90 bars
  • Pression de service minimale
    3.4 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    34-41 Nm

Aperçu

Description du fabricant
PSV2-8-L-0-13/13 SOUPAPE DE DÉCHARGE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon