Motion
XLRJ5.1/2M
Roulement cylindrique RHP XLRJ5.1/2M , diamètre 5-1/2 po, diamètre extérieur 7-1/2 po, 1 po W, dynamique 117000 N/charge statique 174000 N
N° D’ARTICLE MI08726998
N° MFRXLRJ5.1/2M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique RHP XLRJ5.1/2M , diamètre 5-1/2 po, diamètre extérieur 7-1/2 po, 1 po W, dynamique 117000 N/charge statique 174000 N
N° D’ARTICLE MI08726998
N° MFRXLRJ5.1/2M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    190.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176997952
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
XLRJ5.1/2M